ハロゲン ヘッド ランプ h4のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
196件の「ハロゲン ヘッド ランプ h4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h4 ハイワッテージ バルブ」、「軽自動車 ヘッドライト」、「h4 ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(130/120) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 4000±200 使用箇所 ヘッドランプ 明るさ(Lm) 1000/550 取扱説明書
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプ H4 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 14.5 口金 その他 色温度(K) 5200
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプ H4u 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3300相当 使用箇所 ヘッドランプ(車検適合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプ H4U 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプ H4 種類 ハロゲン 消費電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 明るさ(W) 135/120クラス 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
欠品中

クリア タイプ H4 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 明るさ(W) 135/120 口金 P43t-38 対応 車検 ガラス球形式 T14.2 電球形状 ホH4 色温度(K) 3200
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

鮮烈な明るさと白さの両立。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプ H4 色温度(K) 4800 口金 その他
1個
899 税込989
当日出荷

クリア タイプ H4 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 消費電力(W) 60/55 明るさ(W) 130/120相当 口金 その他 色温度(K) 5000 使用箇所 ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1セット(2個)
5,298 税込5,828
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H4u 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60/55(明るさ110/100クラス) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3770
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H4 ホワイト 定格電力(W) 75/70(明るさ110/100クラス) 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3770
1箱(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

用途ヘッドランプ タイプ H4 適合 ヘッドランプ 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 純正品番 トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプ H4 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ H4 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60/55 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプ H4(Hi/Low切替) 定格電圧(V) DC12 口金 その他 全光束(Lm) 3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm) 35.5×97 色温度(K) 6000 LED 36W 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷